WESTWARD Metal-Cored Welding Wire 30XP60 Cast Iron 2 lb 1pc

#Nomor SKU S034944042
Wishlist
Rp5.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 30XP60
Unit 1pc
Standards Not Rated
UNSPSC 23171510
Material Cast Iron
For Material Type Cast Iron to Carbon Steel; Cast Iron to Cast Iron
Manufacturer Part Number 30XP60
Arbor Hole Diameter (inch) 1/16
Compatible Shielding Gas 98% Argon/2% Oxygen
Elongation (As Welded) 4% to 12%
Process Metal-Cored Welding (MCAW)
Elongation (Minimum Required) Not Rated
For Material Grade ASTM A36; ASTM A514; ASTM A572
For Welding Position Flat; Horizontal; Overhead; Vertical-Down; Vertical-Up
Number of Passes Multiple Passes
Spool Diameter (inch) 4
Tensile Strength (As Welded) (ksi) 58
Tensile Strength (Minimum Required) (ksi) 58
Wire Diameter (inch) 0.045
Wire Type Metal-Cored
Yield Strength (As Welded) (ksi) 43 to 63
Berat (Kg) 9.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nickel/iron metal-cored welding wire is used for welding cast iron to cast iron or cast iron to mild steel. It contains approximately 55% nickel and creates moderately hard welds that can only be machined with carbide-tipped tools.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: This product can expose you to chemicals including Nickel (Metallic), which is known to the State of California to cause cancer, and Carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan