WESTWARD Metal Cutting Snip 5MW41 Straight 3inch 1pc

#Nomor SKU S034943939
Wishlist
Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5MW41
Unit 1pc
Cutting Length (inch) 3
Cutting Edge Type Serrated
Grip Type Straight
Snip Type General Purpose Metal Snips
Handle Material Plastic
Handle Color Blue
Blade Material Steel
Non-Sparking No
Material Application Metal
Overall Length (inch) 11 1/2
Grip Material Plastic
UNSPSC 27111519
Maximum Metal Thickness (ga) 20
Cutting Direction Straight
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose metal snips cut mild steel and other thinner gauge sheet metal in applications where specialized snips are not required.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan