WESTWARD Screwdriver Magnetic Tip Set (Obeng) 401K86 Fluted Grip #0/#1/#2/#3 1set(4pcs)

#Nomor SKU S034942482
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 401K86
Unit 1set(4pcs)
For Fastener Size #0; #1; #2; #3
Shank Finish Black Oxide Tip; Chrome
Shank Shape Round
Tip Finish Black Oxide
Tip Size #0; #1; #2; #3
Sizes Included Square: #0 x 4inch, #1 x 4inch, #2 x 4inch, #3 x 4inch
Grip Style Fluted
Handle Color Blue
Handle Material Plastic
Shank Length (inch) 4
Handle Length (inch) 2 1/2; 3 1/2; 4
Magnetized Tip Yes
Shank Material Alloy Steel
UNSPSC 27111701
Overall Length (inch) 6 1/2; 7 1/2; 8
Corrosion Resistant Yes
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose screwdriver sets come in an assortment of tip types and sizes for use in a variety of applications. Some sets have screwdrivers with different shaft lengths that allow access to screws in tight spaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Hazardous Material - General

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan