CHICAGO-LATROBE Straight Shank Jobber Length Drill 150C Series 46278 #8 1pc
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 46278 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of Flutes | 2 |
| Shank Type - Machining | Straight |
| Shank Length (inch) | 1 3/16 |
| Drill Bit Size | #8 |
| Drill Bit Point Angle (degrees) | 118 |
| Finish - Machining | Bright (Uncoated) |
| Material - Machining | High Speed Steel |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Drill Diameter Tolerance (inch) | +0.0000 /-0.0007 |
| Drill Length Class | Jobber Length |
| Drill Point Length (inch) | 0.0598 |
| Helix Angle (degrees) | 15 |
| Flute Length (inch) | 2 7/16 |
| Maximum Drilling Depth (inch) | 25/32 |
| UNSPSC | 27112801 |
| Overall Length (inch) | 3 5/8 |
| Series | 150C |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Wire-size drill bits come in standard sizes that correspond to American Wire Gauge (AWG) sizes. The larger the wire size, the smaller the bit. These drill bits have a bright finish that is not affected when the bits' cutting edges are resharpened, and they have spiral flutes that evacuate chips as the bits drill into a workpiece. The bits' straight shank installs into a drill chuck or similar toolholder.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan