CHICAGO-LATROBE Straight Shank Jobber Length Drill 150C Series 46288 #18 1pc

Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 46288
Unit 1pc
Number of Flutes 2
Shank Type - Machining Straight
Shank Length (inch) 1 1/8
Drill Bit Size #18
Drill Bit Point Angle (degrees) 118
Finish - Machining Bright (Uncoated)
Material - Machining High Speed Steel
Cutting Direction Right Hand
Drill Diameter Tolerance (inch) +0.0000 /-0.0007
Drill Length Class Jobber Length
Drill Point Length (inch) 0.0509
Helix Angle (degrees) 15
Flute Length (inch) 2 1/8
Maximum Drilling Depth (inch) 43/64
UNSPSC 27112801
Overall Length (inch) 3 1/4
Series 150C
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wire-size drill bits come in standard sizes that correspond to American Wire Gauge (AWG) sizes. The larger the wire size, the smaller the bit. These drill bits have a bright finish that is not affected when the bits' cutting edges are resharpened, and they have spiral flutes that evacuate chips as the bits drill into a workpiece. The bits' straight shank installs into a drill chuck or similar toolholder.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan