CHICAGO-LATROBE Straight Shank Jobber Length Cobalt Drill 47911 10.20mm 1pc
Rp399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 47911 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of Flutes | 2 |
| Shank Type - Machining | Straight |
| Drill Bit Point Angle (degrees) | 135 |
| Finish - Machining | Straw/Bronze |
| Material - Machining | Cobalt |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Drill Diameter Tolerance (inch) | +0.0000 /-0.0010 |
| Drill Length Class | Jobber Length |
| Helix Angle (degrees) | 28 |
| Maximum Drilling Depth (inch) | 1 19/32 |
| Drill Bit Size (mm) | 10.2 |
| Flute Length (mm) | 87 |
| Overall Length (mm) | 133 |
| UNSPSC | 27112801 |
| Shank Diameter (mm) | 10.2 |
| Shank Length (mm) | 46 |
| Series | 550ASP |
| Drill Point Length (mm) | 0.0832 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These drill bits can drill into harder materials than would be possible with standard cobalt jobber-length drill bits with a straw/bronze finish. They are used for drilling tough, high-tensile, and work-hardened materials like titanium. The bits have a straw/bronze finish that improves their wear resistance, and they have spiral flutes that evacuate chips as the bits drill into a workpiece.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan