STARRETT Indicator Dial 25881J8 1unit

#Nomor SKU S034911273
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 25881J8
Unit 1unit
Graduations 0.01mm
Dial Color Yellow
Dial Size (inch) 2.25
Number of Indicators 1
Range (mm) 0 to 25
Reading Continuous
Contact Point Diameter (inch) 0.25
Contact Point Shape Radius
Shock Resistant Yes
Maximum Measurement - mm (mm) 25
Range per Revolution (mm) 1
Stem Diameter (mm) 8
Produk Indicator Dial
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These continuous reading dial indicators are built with a back lug for mounting and positioning. They have a continuous reading dial meaning the graduations increase or decrease in only one direction from reference point. They are commonly used for larger ranges of measurements and where the set reference point for the measurement is the minimum reading.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan