DEWALT Rotary Drill & Hammer Drill Bit DWA54034 3/4inch 1pc
Rp3.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DWA54034 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Primary Material Application | Concrete; Masonry |
| Finish - Machining | Bright (Uncoated) |
| Material - Machining | Carbide Tipped |
| UNSPSC | 27112801 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These bits have a hollow shaft and dust-extraction holes at their tip that allow dust to be removed with a dust extractor during drilling. This reduces both the amount of dust that is released into the surrounding air during drilling and the amount of dust that must be cleaned out of the hole prior to setting the anchors. The bits have an SDS-Plus shank that prevents them from slipping in high-torque drilling applications when creating holes for setting concrete screw anchors. The bits install into rotary hammer drills with SDS-Plus chucks, and they can be changed in the chucks with one hand. SDS-Plus chucks have spring-loaded balls that fit into the grooves on the bits' shanks to hold the bits in place in the chucks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan