DEWALT Grinding Dust Shroud DWE46125 1unit
Rp3.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DWE46125 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Application | Cutting |
| Accessory Type | Grinding Dust Shroud |
| UNSPSC | 40161503 |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These shrouds fit DEWALT angle grinders to form a barrier that keeps silica dust contained so it can be sucked into a dust extractor. They have a port to connect a hose from the shroud to the extractor. Shrouds are used as part of a dust extraction system to comply with OSHA’s Respirable Crystalline Silica Standard, which governs exposure to silica dust from cutting, drilling, grinding, or surfacing stone, concrete, brick, and mortar.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan