WESTWARD Grease Gun 15F196 Pistol Grip Grease Gun Handle 1unit
Rp689.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 15F196 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Application | For Greasing Fittings with Limited Access |
| Includes | Whip Hose and Coupler |
| Tether Style | Standard Tool (Accessory Needed for Tethering) |
| Features | One Hand Operation |
| Product Type | Grease Gun |
| Hose Length (inch) | 18 |
| Bulk Capacity (oz) | 16 |
| Cartridge Capacity (oz) | 14 1/2 |
| Grease Gun Handle Style | Pistol Grip |
| Grease Gun Loading Method | Bulk; Cartridge |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 6000 |
| Nozzle Extension Type | Flex Hose |
| Strokes per oz | 56 |
| Tube Color | Black |
| Tube Material | Steel |
| Variable Stroke / Full Stroke | Full Stroke |
| Volume per Stroke (g) | 0.5 |
| For use with | 14 oz Grease Cartridges |
| UNSPSC | 27112901 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Keep motors and mechanical equipment well-oiled with these versatile grease guns. They give you accurate control to deliver the right amount of lubrication exactly where it's needed.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead, which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/WESTWARD%20Grease%20Gun/WESTWARD%20Grease%20Gun%2015F196%20Pistol%20Grip%20Grease%20Gun%20Handle%201unit/hsS034892640-1.jpg)