WESTWARD Grease Gun 45CT44 Lever Grease Gun Handle 1unit

#Nomor SKU S034892442
Wishlist
Rp909.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 45CT44
Unit 1unit
Application Everyday Greasing In Industrial, Agricultural, Automotive, Fleet and Mining
Includes High Pressure Grease Hose and Grease Gun Coupler
Tether Style Not Tether Capable
Features Drop Resistant As Well As Good for Use In Underground Mining
Product Type Grease Gun
Hose Length (inch) 12
Bulk Capacity (oz) 16
Cartridge Capacity (oz) 14 1/2
Grease Gun Handle Style Lever
Grease Gun Loading Method Bulk; Cartridge
Maximum Operating Pressure (psi) 6000
Nozzle Extension Type Flex Hose
Strokes per oz 28
Tube Color Grey
Tube Material Metal
Variable Stroke / Full Stroke Full Stroke
Volume per Stroke (oz) 0.035
For use with 14-1/2 oz Grease Cartridges
UNSPSC 27112901
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Keep motors and mechanical equipment well-oiled with these versatile grease guns. They give you accurate control to deliver the right amount of lubrication exactly where it's needed.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan