WESTWARD Flux-Cored Welding Wire 20YD81 0.035inch 1pc

#Nomor SKU S034883945
Wishlist
Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 20YD81
Unit 1pc
Material Carbon Steel
Process Flux Cored Welding (FCAW)
Arbor Hole Diameter (inch) 5/8
AWS Classification E71T-11
For Material Type Carbon Steel to Carbon Steel
For Welding Position Flat; Horizontal; Overhead; Vertical-Down; Vertical-Up
Spool Diameter (inch) 4
Spool Width (inch) 1 1/2
Tensile Strength (As Welded) (ksi) 70 to 95
Tensile Strength (Minimum Required) (ksi) 70
Elongation (As Welded) 0.2
Elongation (Minimum Required) 0.2
Manufacturer Part Number 20YD81
Wire Diameter (inch) 0.035
UNSPSC 23171510
Series E71T-11
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This carbon steel flux-cored wire is used for welding thin-gauge sheet steel. It is commonly used for automobile repairs and joining galvanized sheet steel in roofing applications. It is suitable for structural steel fabrication applications that are not subject to seismic requirements.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: This product can expose you to chemicals including Carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait