Greenlee Fish Tape FTXF100 100feet 1pc
Rp8.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FTXF100 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Manufacturer Part Number | FTXF-100 |
| UNSPSC | 27113101 |
| Case Diameter (inch) | 13 |
| Case Style | Rotating |
| Case Winding Type | Interior Reel |
| Replacement Tape Cartridge Number | RFTXF-100 |
| Tape End Style | Non-Conductive Eyelet |
| Tape Length (ft) | 100 |
| Tape Material | Fiberglass |
| Tape Shape | Round |
| Tape Tensile Strength (lbs) | 300 |
| Tape Diameter (inch) | 11/64 |
| Tape Width (inch) | 11/64 |
| Berat (Kg) | 1.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Non-conductive fish tapes reduce the risk of electrical arcing and electrical shock when working near live circuits. Their tape is made of non-metal material that doesn't conduct electricity. These tapes don't carry a specific rating for voltage protection.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan