WESTWARD Electronic Torque Wrench 6PAE8 Centimeter-Kilogram/inch-Pound 0.44 to 8.85feet-lb 1pc

#Nomor SKU S034871461
Wishlist
Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6PAE8
Unit 1pc
Rotation Clockwise and Counterclockwise
Includes Battery, Color Sleeve
Power Source (1) AAA Battery
Features 9 Torque Settings, LED and Audible Signal, Track and Peak Hold Modes
Material Alloy Steel
Torque Range (ft-lbs) 0.44 to 8.85
Torque Range (in-lbs) 5.3 to 106.2
Torque Range (N m) 0.6 to 12
Clockwise Accuracy (%) ±2 CW
Counterclockwise Accuracy (%) ±3 CCW
Extended Data Testing Yes, NIST, TAF
Drive Size (inch) 1/4
Produk Electronic Torque Wrench
Finish Chrome
Color Black, Blue
Overall Width (inch) 1 13/64
Overall Length (inch) 8 1/2
Ratcheting Yes
Overall Length (mm) 215.9
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These standard-head electronic torque wrenches provide a precise torque reading on a digital display and have audio and visual cues to indicate when the desired torque is reached and if the fastener has been overtorqued. Wrenches measure turning force electronically for high accuracy compared to analog torque wrenches.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan