WESTWARD Electronic Torque Wrench 4RYL8 inch-Pound/Newton-Meter 12.5 to 250.7feet-lb 1pc
Rp6.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4RYL8 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Rotation | Clockwise and Counterclockwise |
| Includes | (2) Batteries, Blow Molded Case |
| Power Source | (1) AA Battery |
| Material | Alloy Steel |
| Torque Range (ft-lbs) | 12.5 to 250.7 |
| Torque Range (in-lbs) | 150 to 3009 |
| Torque Range (N m) | 17 to 340 |
| Clockwise Accuracy (%) | ±2 CW |
| Counterclockwise Accuracy (%) | ±3 CCW |
| Extended Data Testing | Yes, NIST, TAF |
| Drive Size (inch) | 1/2 |
| Produk | Electronic Torque Wrench |
| Finish | Chrome |
| Color | Black, Blue |
| Overall Width (inch) | 2 |
| Overall Length (inch) | 25 5/8 |
| Ratcheting | Yes |
| Overall Length (mm) | 651.88 |
| Berat (Kg) | 2.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These standard-head electronic torque wrenches provide a precise torque reading on a digital display and have audio and visual cues to indicate when the desired torque is reached and if the fastener has been overtorqued. Wrenches measure turning force electronically for high accuracy compared to analog torque wrenches.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.govKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan