WESTWARD Multimeter Digital (Multitester) 22XX20 1unit

#Nomor SKU S034864883
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 22XX20
Unit 1unit
Includes Battery and Instructions; Soft Carrying Case; Test Leads
Instrument Frequency Counter Range (Hz) 0.001 to 10M
Temperature Range (°F) -40 to 183
Display Backlit LCD
UNSPSC 41113630
Diode Test Yes
Max. AC Current (A) 10
Max. AC Voltage (V) 600
Max. DC Voltage (V) 600
Maximum Ohm (ohm) 40M
Basic DC Accuracy ±0.50% of Reading +2 Digits
Duty Cycle (%) 0.10 to 99.90
Instrument Counts 4000
Instrument Safety Rating CAT III 600V
Max. DC Current (A) 10
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These standard digital multimeters are commonly used by electricians and contractors for routine maintenance and troubleshooting applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan