STANLEY Dead Blow Ball Pein Hammer 54532 Steel Handle 32oz 1pc

#Nomor SKU S034859827
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 54532
Unit 1pc
Grip Style Textured
Dead Blow Hammer Yes
Hammer Type Ball Pein Hammer
Head Material Steel
Hammer Face Diameter (inch) 1 3/4
Handle Material Steel
Non-Sparking No
Manufacturer Part Number 54-532
UNSPSC 27111602
Overall Length (inch) 14
Size (lbs) 2
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 05 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dead-blow ball-peen hammers provide a dual-purpose head with a flat, striking face at one end and a peened, shaping face at the other end. The flat face flattens sheet metal, sets rivets, and drives punches and chisels. The peened face is rounded to curve the edges of fasteners and to shape metal without creasing it. Dead-blow peening hammers are commonly used in metalworking.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan