DEWALT Chisel Bit DW5963 5inch 1pc
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DW5963 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shank Type - Machining | Hex |
| Non-Sparking | No |
| Shank Diameter (inch) | 21/32 |
| Shank Length (inch) | 15 3/4 |
| Chisel Collar Shape | Flat |
| Chisel Type | Flat Chisel |
| Head Width (inch) | 5 |
| Shank Hex Size (inch) | 1 1/8 |
| Drill Bit Size (inch) | 5 |
| Decimal Equivalent | 0.6 |
| UNSPSC | 27112801 |
| Overall Length (inch) | 17 |
| For Tool Type | Rotary Hammer |
| Berat (Kg) | 3.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These chisel bits have a 3/4inch to 1-1/8inch hex shank and install into compatible breaker and demolition hammer tools. They are used for breaking up concrete and prying and removing tiles in one piece.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan