WESTWARD Blacksmith Hammer 6DWK3 Plain Grip 64oz 1pc

#Nomor SKU S034840160
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6DWK3
Unit 1pc
Grip Style Plain
Face Diameter (inch) 1 3/4 in
Hammer Type Blacksmith Hammer
Handle Material Wood
Non-Sparking No
Manufacturer Part Number 6DWK3
UNSPSC 20111608
Overall Length (inch) 15
Size (lbs) 4
Berat (Kg) 8.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard cross-peen hammers strike objects and shape material in everyday applications where a non-sparking hammer isn't needed. Their peened face is wedge shaped to strike more accurately than a ball peen and to protect fingers from the blow. They are commonly used to set pins or tacks in corners and tight spaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan