WESTWARD Blacksmith Hammer 6DWK2 Textured Grip 40oz 1pc
Rp379.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6DWK2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Grip Style | Textured |
| Face Diameter (inch) | 1 5/8 in |
| Hammer Type | Cross Peen Hammer |
| Handle Material | Fiberglass |
| Non-Sparking | No |
| Manufacturer Part Number | 6DWK2 |
| UNSPSC | 20111608 |
| Overall Length (inch) | 15 |
| Size (lbs) | 2.5 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Standard cross-peen hammers strike objects and shape material in everyday applications where a non-sparking hammer isn't needed. Their peened face is wedge shaped to strike more accurately than a ball peen and to protect fingers from the blow. They are commonly used to set pins or tacks in corners and tight spaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan