STANLEY Blacksmith Hammer 56218 Fiberglass 2 1/2lb 1pc

#Nomor SKU S034840108
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 56218
Unit 1pc
Dead Blow Hammer No
Face Diameter (inch) 1 5/8 in
Face Shape Round
Hammer Type Blacksmith Hammer
Head Length (inch) 5 1/8
Features Fiberglass Core Adds Strength and Durability in the Handle Reduces Vibrations and Provides the "Feel of Wood"
Handle Material Fiberglass
Produk Blacksmith Hammer
Overall Length (inch) 14
Series 56-2
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for striking unhardened metals.
Fiberglass core adds strength and durability in the handle, reduces vibrations and provides the “feel of wood”.
Exclusive rim temper reduces incidences of chipping or spalling.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan