DEWALT Angle Grinder DCG413FB with Lock-On 5inch 1unit

#Nomor SKU S034836903
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCG413FB
Unit 1unit
Grip Style Barrel Grip
Lock-Off Switch Yes
Lock-On Switch Yes
Maximum Speed (rpm) 9000
Includes 4-1/2 in Type 27 Guard; Hex Key; Inner and Outer Flange; Side Handle
Power Source Cordless
Spindle Thread Size 5/8inch-11
Voltage (V) 20 DC
Wheel Diameter (inch) 5
Features Flathead Paddle
Brushless Motor Yes
Cordless Tool Kit Contents (1) Bare Tool
Battery Series Flexvolt
UNSPSC 27112704
Overall Length (inch) 13 1/2
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These angle grinders are powered by DEWALT batteries of a compatible series and matching voltage. The batteries can also power other DEWALT tools. Tools using lower-voltage batteries are generally lighter and more compact but less powerful than tools using higher-voltage batteries. Tools using lower-capacity (Ah) batteries are less bulky but store less power than tools using higher-capacity batteries.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
50 mm slim 720 W powerful motor
Best hand grip design
Improved air cooling system
Low and slim gear case profile
Accessible pop off brushes
Rotor dustproof protection

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan