DEWALT Angle Grinder DCG418B without Lock-On 4 1/2-6inch 1unit
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DCG418B |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| For Wheel Type | Type 27 |
| Grip Style | Barrel Grip |
| Lock-Off Switch | Yes |
| Maximum Speed (rpm) | 9000 |
| Minimum Speed (rpm) | 9000 |
| Includes | (2) Flanges; 4-1/2 in Type 27 Guard; 6 in Type 27 Guard; Side Handle; Wrench |
| Power Source | Cordless |
| Spindle Thread Size | 5/8inch-11 |
| Voltage (V) | 60 DC |
| Wheel Diameter (inch) | 4 1/2; 6 |
| Brushless Motor | Yes |
| Cordless Tool Kit Contents | (1) Bare Tool |
| UNSPSC | 27112704 |
| Overall Length (inch) | 13 5/8 |
| Berat (Kg) | 3.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These angle grinders are powered by DEWALT batteries of a compatible series and matching voltage. The batteries can also power other DEWALT tools. Tools using lower-voltage batteries are generally lighter and more compact but less powerful than tools using higher-voltage batteries. Tools using lower-capacity (Ah) batteries are less bulky but store less power than tools using higher-capacity batteries.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
50 mm slim 720 W powerful motorBest hand grip design
Improved air cooling system
Low and slim gear case profile
Accessible pop off brushes
Rotor dustproof protection
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan