DEWALT Angle Grinder DWE4120FN 12000RPM 1unit
Rp9.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DWE4120FN |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Application | Fast Material Removal |
| Cord Length (ft) | 6 |
| Current (A) | 9 |
| For Wheel Type | Type 27 |
| Grip Style | Barrel Grip |
| Kit Contents | (1) Bare Tool, (1) Type 27 Guard |
| Maximum Speed (rpm) | 12000 |
| Minimum Speed (rpm) | 12000 |
| Number of Conductors | 2 |
| Number of Speed Settings | 1 |
| Power Source | Corded |
| Spindle Thread Size | 5/8inch-11 |
| Voltage (V) | 120 AC |
| Wheel Diameter (inch) | 4 1/2; 5 |
| UNSPSC | 27112704 |
| Overall Length (inch) | 12 1/2 |
| Berat (Kg) | 2.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
The flat head on these angle grinders has a low profile to fit into small angles, deep seams, and other tight spaces where a standard head would be too large. Their barrel grip positions the user's hand close just behind the grinder head to maintain control for detailed work and during one-handed use.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
50 mm slim 720 W powerful motorBest hand grip design
Improved air cooling system
Low and slim gear case profile
Accessible pop off brushes
Rotor dustproof protection
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan