DEWALT Angle Grinder DWE4517 8500RPM 1unit

#Nomor SKU S034836736
Wishlist
Rp8.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DWE4517
Unit 1unit
Application Material Removal
Cord Length (ft) 10
Current (A) 15
For Wheel Type Type 27; Type1
Grip Style Rat Tail
Kit Contents (1) Bare Tool, (1) Guard
Lock-Off Switch Yes
Lock-On Switch Yes
Maximum Speed (rpm) 8500
Minimum Speed (rpm) 8500
Number of Conductors 2
Number of Speed Settings 1
Power Source Corded
Spindle Thread Size 5/8inch-11
Voltage (V) 120 AC
Wheel Diameter (inch) 7
UNSPSC 27112704
Overall Length (inch) 19 1/4
Berat (Kg) 6.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The flat head on these angle grinders has a low profile to fit into small angles, deep seams, and other tight spaces where a standard head would be too large. Their rat-tail grip forms a tapered body that’s longer but slimmer than a barrel grip. This allows for better control and a more comfortable hold to reduce fatigue during extended use. They are designed for a two-handed grip with one hand on the body and the other hand on the side handle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
50 mm slim 720 W powerful motor
Best hand grip design
Improved air cooling system
Low and slim gear case profile
Accessible pop off brushes
Rotor dustproof protection

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan