DEWALT Angle Grinder DWE43131 4 1/2-5inch 11000RPM 1unit

#Nomor SKU S034836521
Wishlist
Rp7.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DWE43131
Unit 1unit
Application Grinding
Cord Length (ft) 6
Current (A) 13
For Wheel Type Type 27
Grip Style Barrel Grip
Kit Contents (1) Bare Tool, (1) Type 27 Guard
Lock-Off Switch Yes
Lock-On Switch Yes
Maximum Speed (rpm) 11000
Minimum Speed (rpm) 11000
Number of Conductors 2
Number of Speed Settings 1
Power Source Corded
Spindle Thread Size 5/8inch-11
Voltage (V) 120 AC
Wheel Diameter (inch) 4 1/2; 5
UNSPSC 27112704
Overall Length (inch) 13
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The standard head on these angle grinders is sized for material removal and cutting on surfaces without tight angles and corners. Their barrel grip positions the user's hand close just behind the grinder head to maintain control for detailed work and during one-handed use.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
50 mm slim 720 W powerful motor
Best hand grip design
Improved air cooling system
Low and slim gear case profile
Accessible pop off brushes
Rotor dustproof protection

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan