LINDT Chocolate Swiss Thins Dark 125g 1carton(9pcs)

#Nomor SKU S034828007
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1carton(9pcs)
Variant Dark
Size (g) 125
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lindt chocolate embodies the passion and expert craftsmanship of its Lindt Master Swiss Chocolatiers. Lindt delivers a unique chocolate experience offering a distinctly smooth and rich, gourmet taste.

Nutrition facts:
Serving size 11
Amount per Serving
Calories 150

% Daily Amount
Total Carbohydrate 17g 6%
Total Fat 11g 14%
Protein 1g
Sodium 0mg 0%

Serving per Container about 4
Saturated Fat 6g 30%
Trans Fat 0g 0%
Cholesterol 0mg 0%
Dietary Fiber 0g 0%
Total Sugar 14g

Includes 14g Added Sugars 28%
Vitamin D 0mcg 0%
Calcium 8mg 8%
Iron 1mg 6%
Potassium 86mg 2%
*The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet of 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.

Ingredients & Allergens:
Sugar, chocolate, cocoa butter, soy lecithin (emulsifier), vanilla, soy.
Peringatan
Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan