Excellent Scale Pallet Weighing Scale PSI-A1GB-1160x680x78mm 500kg/0.2kg 1unit
Rp70.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PSI-A1GB-1160x680x78mm |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (kg) | 500 |
| Accuracy (kg) | 0.2 |
| Indicator Material | Stainless Steel |
| Pansize (mm) | 1160x680x78 |
| Berat (Kg) | 22.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Indicator A1GB:
built in printer
Stainless steel indicator
built in printer
Stainless steel indicator
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan