Excellent Scale Floor Scale Single Frame Stainless Steel FS-SS-GW-1.2x1.2m 3000kg/0.5kg 1unit

#Nomor SKU S034823606
Wishlist
Rp96.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FS-SS-GW-1.2x1.2m
Unit 1unit
Capacity (kg) 3000
Accuracy (kg) 0.5
Display LCD
Loadcell Material Stainless Steel
Construction Material Stainless Steel
Pan Size (m) 1.2x1.2
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Indicator GW:
LCD display
Full stainless steel load cell and construction
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan