WESTWARD Magnetic Pick-Up Tool 45KH16 1pc

#Nomor SKU S034815731
Wishlist
Rp389.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 45KH16
Unit 1pc
Application For Pick-Up
Operation Manual
Length (inch) 6 1/2
Material Steel
Product Type Magnetic Pick Up Tool
Surface Size (inch) 9/16
Lifting Capacity (lbs) 7
Pull Capacity (lbs) 7
Handle Type Plastic
Pickup Length (inch) 6 1/2
Extended Length (inch) 35 1/2
Assembly No
Diameter (inch) 9/16
Type Telescoping
UNSPSC 27112109
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 27 December 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Hazardous Material - General

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan