CKE Kipas Sentrifugal CF-KT20/148/1 1unit

#Nomor SKU S034803226
Wishlist
Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CF-KT20/148/1
Unit 1unit
Size (mm) 200
Power (W) 1480
Voltage (V) 220
Speed (rpm) 2840
Air Volume (CMH) 2400
Pressure (PA) 392
Dimensions (WxLxH) (cm) 43x39x43
Berat (Kg) 12.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CF-KT20/148/1






Centrifugal fan, kipas sentrifugal, blower keong, blower fan merupakan kipas blower yang dirancang untuk mengalirkan udara pada suatu ruangan. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Ideal digunakan di rumah makan dan bengkel sebagai alat ventilasi udara.



Fitur
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)

2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)

3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan