CKE Kipas Sentrifugal CF-T472-8C/30KW/4/3-PULLEY 1unit

#Nomor SKU S034802922
Wishlist
Rp74.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CF-T472-8C/30KW/4/3-PULLEY
Unit 1unit
Power (W) 30000
Voltage (V) 380
Speed (rpm) 1400
Dimensions (WxLxH) (cm) 213x126x157
Outlet Size (cm) 91x57
Inlet Size (cm) 89
Berat (Kg) 140.7
Tanggal Produk Terdaftar 26 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CF-T472-8C/30KW/4/3-PULLEY


Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan merupakan kipas blower yang berfungsi sebagai exhaust/ memberikan fresh air. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Kipas jenis ini sering diaplikasikan di hotel, apartemen, pabrik, restoran, dan lain-lain.
Fitur
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan