Makita Concrete Drill Nemesis SDS Max B-19984 16x940mm 1pc

#Nomor SKU S034780961
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B-19984
Unit 1pc
Bit Diameter (mm) 16
Overall Length (mm) 940
Working Length (mm) 800
Type 4 Cutter Head
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait