FLUKE Networks Pembersih Kabel MPO QC-MPO-12/24-5P 1pc

Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QC-MPO-12/24-5P
Unit 1pc
Produk 54XM19
Connector Type MPO
Application Optical Fiber Cleaning
For use with MPO Connectors
Head Type Straight
Operation Type One-Push
Length (inch) 7.5
Number of Cleaning Cycles 3000
Tip Style Fixed
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The swab tip of these cleaners reaches inside fiber optic connectors and conforms to cable end faces to remove dirt, oil, and particles that could interfere with signals. Also known as optical fiber cleaners, they clean surfaces without leaving behind scratches or lint.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan