LG UHD Signage WebOS 43UL3G 1unit
Rp22.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 43UL3G |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Resolution | 4K/UHD |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Operating Hour | 16/7 |
| WebOS | 4.1 |
| Portrait Mode | No |
| Bezel Size (mm) | 14.0 (R/L/T), 20.2 (B) |
| Slim Depth (mm) | 85.0 |
| Interface | HDMI(3), USB 2.0(2), RS232C In/Out, RJ45 In, Audio Out |
| Screen Size (inch) | 43 |
| Native Resolution | 3840x2160 (UHD) |
| Panel Technology | IPS |
| Contrast Ratio | 1200:1 |
| Dynamic CR | 1000000:1 |
| Color Gamut | DCI 80% |
| Viewing Angle (HxV) (°) | 178x178 |
| Color Depth | 16.7 Million Colors (8 bit) |
| Response Time (ms) | 8 (G to G) |
| Surface Treatment (%) | Haze 1 |
| Portrait / Landscape | Yes / Yes |
| Input | HDMI (3, HDCP2.2), USB 2.0 Type A (2) |
| Berat (Kg) | 8.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan