LG Standard Signage WebOS 32SM5KE 1unit

#Nomor SKU S034778869
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 32SM5KE
Unit 1unit
Brightness (cd/m²) 450
Operating Hour 24/7
WebOS 4
Portrait Mode Yes
Bezel Size (mm) 13 (A/Ki/Ka), 18 (B)
Width (mm) 55.5
Interface HDMI(3)/ DP/ DVI-D/ USB 3.0/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR
Internal Speakers (W) 10 + 10
Screen Size (mm) 32
Resolution 1920x1080 (FHD)
Inputs HDMI(3), DP, DVI-D, Audio, USB 3.0
External Controls RS232C In/Out, RJ45 In, IR Receiver In
Bezel Width (mm) 13 (H/R/W), 18 (W)
Monitor Dimensions (WxHxD) (mm) 729.4x428.9x55.5
Dimensions (WxHxD) (mm) Monitor with Optional Stand 729.4x481x154.2
Carton Dimensions (WxHxD) (mm) 810x510x132
VESA™ Standard Mount Interface (mm) 200x200
Operating Temperature (°C) 0 to 40
Operation Humidity (%) 10 to 80
Berat (Kg) 6.7
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan