LG Digital Board Interaktif Touch Screen Capacitive And In Glass 86TN3F 1unit

#Nomor SKU S034778753
Wishlist
Rp309.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 86TN3F
Unit 1unit
Resolution ULTRA HD
Brightness (cd/m²) 350
Operating Hour 24/7
WebOS 4
Portrait Mode Yes
Touch Type In-Cell
Multi Touch Points : Active Pen Maximum 2 Points
Thickness (mm) 86.5
Interface HDMI (2), DP, DVI-D, USB Type C / Audio-in,RS232C In/Out,USB 2.0 (2), USB Type C(USB2.0), Touch Out(USB2.0, Type B )(2)
Bezel Color Black
Monitor Dimension (WxHxD) (mm) 1952.6x1164.1x86.4
Carton Dimensions (WxHxD) (mm) 2190x1470x371
Handle Yes
Operating Temperature (°C) 0 to 40
Operation Humidity (%) 10 to 80
Power Supply (V-Hz) 100-240~ - 50/60
Power Type Built-In Power
Power Consumption (W) (Typ./Max.) 360/420
Safety CB / NRTL
EMC FCC Class "A"/CE/KC
Berat (Kg) 96.4
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait