Sakagami SKY Series Rod Hydraulic Seal SKY-25 25x33x5mm 1pc
Rp52.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SKY-25 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Standard Material (RN 906) |
| Dimensions (mm) | 25x33x5 |
| Inner Diameter (mm) | 25 |
| Outer Diameter (mm) | 33 |
| Width (mm) | 5 |
| Dimension GA (mm) | 5.7 |
| Dimension GB (mm) | 6.7 |
| Diameter d1 (mm) | 32 |
| Dimension D1 (mm) | 25.4 |
| Diameter (mm) | 3 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan