Citinova Gelas Kaca Pressed Tumbler PJ 207-10 Dovia 290ml 1set(6pcs)

#Nomor SKU S034756171
Wishlist
Rp44.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PJ 207-10
Unit 1set(6pcs)
Volume (m³) 0.0515
Capacity (ml) 290 (10.2 Oz)
Type Dovia
Height (mm) 100
Width (mm) 92
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 December 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gelas merek Citinova tipe Dovia memiliki design yang menarik dan praktis, Cocok untuk berbagai jenis minuman di restoran, cafe, hotel dan rumah tangga.
Dapat di jadikan hadiah, karena dipacking dengan menggunakan gift box.

Detail Produk:
Tinggi = 10 cm
Lebar = 9.2 cm

Citinova memiliki :
- kaca yang berkilau
- Permukaan gelas yang halus dan tebal
- Aman digunakan untuk air panas dan air dingin
- Aman dengan mesin cuci piring
- Kualitas standart Eropa dengan ISO 7086-2 : 2000
- Manajamen Mutu dengan ISO 9001:2015
- Kapasitas 10.2 oz / 290 ml
- Memiliki design yang simple dan menarik
- 1 box terdiri dari 6 pcs
- Di packing dengan rapi dan modern (bisa langsung dijadikan hadiah)
Description
Pressed Tumbler
Our Pressed Tumbler Collection came with sturdy and durable design with also various shapes and function to enhance your joyful drinking experience.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan