MYCOM Thermo Resistance Bulb Pt50M-4-150 -200 to +200°C 1pc

#Nomor SKU S034755440
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Pt50M-4-150
Unit 1pc
Temperature Range (°C) -200 to +200
Output (mA) 4-20
Power (V) 24 DC
Resistance Element (ohm) 100 at 0°C
Terminal Box Material Cast Aluminium
Cable Gland Material Brass-Nickel Plate JIS 20A
Connector Size and Material PT3/8; SUS316
Sheath Material SUS316
Sheath Length (mm) 150
Refrigerant NH3 (R717), R22, R404A, Water, Glycol
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 19 December 2022
Terakhir Diperbaharui 06 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Resistance Temperature Detector with element Pt100 Class B (100 Ω at 0°C), conform with JIS C1604.
Usually used for accurate measurement of refrigerant temperature inside pressure vessel (High Receiver, Low Receiver, Intercooler, etc.). Compatible with refrigerant Ammonia and Refrigerant.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan