Lexar Professional CFexpress Type B USB 3.2 1unit

#Nomor SKU S034747957
Wishlist
Rp989.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Interface USB 3.2 Gen2x2
Operating Temperature (°C) 0 to 40
Dimensions (LxWxH) (mm) 98.4x64.85x8.20
System Supported PC and Mac® systems
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2022
Terakhir Diperbaharui 22 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Transfer file tanpa hambatan saat bepergian dengan Lexar® Professional CFexpress™ Type B USB 3.2 Reader. Pembaca tingkat profesional ini memindahkan sejumlah besar gambar berkualitas tinggi dan video RAW 8K dari kartu CFexpress™ Tipe B Anda ke komputer dengan kecepatan USB 3.2 Gen 2×2 dengan mudah, meningkatkan alur kerja Anda dari lokasi hingga pascaproduksi.

Pembaca ringkas ini memanfaatkan teknologi USB 3.2 Gen 2×2, dan dioptimalkan untuk digunakan dengan kartu Lexar CFexpress™ Tipe B. Pembaca ini memfasilitasi transfer file besar dalam jumlah besar tanpa hambatan, dan membantu memudahkan melalui pascaproduksi. Hal ini menjadikan CFexpress™ Type B USB 3.2 Reader pilihan yang sempurna untuk fotografer dan videografer profesional yang mencari alur kerja yang mulus dari lapangan hingga pascaproduksi.

Pembaca USB 3.2 Profesional CFexpress™ Tipe B mencakup kabel USB Tipe-C ke USB Tipe-A 2-in-1 dan kabel USB Tipe-C ke USB Tipe-C untuk koneksi port-ke-port yang mulus dengan laptop atau komputer
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan