Fuji Electric DC Control Magnetic Contactor - SC Series SC-N5/G DC24V 2a2b 2A2B DC 24V 1unit
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SC-N5/G DC24V 2a2b |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Thermal Current (A) | 150 |
| Compatible motor capacity (380-440V) (kW) | 55 |
| Rated Operational Current (A) | 105 |
| Auxiliary Contact | 2NO+2NC |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan