Fuji Electric DC Control Magnetic Contactor - SC Series SC-N3/G DC24V 2a2b 2A2B DC 24V 1unit

#Nomor SKU S034739556
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SC-N3/G DC24V 2a2b
Unit 1unit
Thermal Current (A) 100
Compatible motor capacity (380-440V) (kW) 30
Rated Operational Current (A) 65
Auxiliary Contact 2NO+2NC
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2022
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan