NBK Standard V Pulley B Series 5-B4 (B4-5inch) 1pc
Rp579.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 5-B4 (B4-5inch) |
---|---|
Unit | 1pc |
Groove Section | B |
Number of Grooves | 4 |
Size dp (mm) | 116 |
Size de (mm) | 127 |
Type | 21U |
Size db (mm) | 69 |
Size I (mm) | 48 |
Size S1 (mm) | 22 |
Size S2 (mm) | 58 |
Maximum Bore Diameter (mm) | 40 |
Size W (mm) | 84 |
Berat (Kg) | 4.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 14 December 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Produk baru.Foto produk hanya ilustrasi, jika terdapat perbedaan fisik produk dengan gambar (Warna kusam dan cat terkelupas ), tidak mengurangi fungsi produk.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan