NBK Standard V Pulley B Series 10-B3 (B3-10inch) 1pc
Rp939.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 10-B3 (B3-10inch) |
---|---|
Unit | 1pc |
Groove Section | B |
Number of Grooves | 3 |
Size dp (mm) | 243 |
Size de (mm) | 254 |
Type | 20X |
Size db (mm) | 76 |
Size I (mm) | 55 |
Size S1 (mm) | 10 |
Size S2 (mm) | 19 |
Maximum Bore Diameter (mm) | 42 |
Size W (mm) | 64 |
Berat (Kg) | 6.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 14 December 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Produk baru.Foto produk hanya ilustrasi, jika terdapat perbedaan fisik produk dengan gambar (Warna kusam dan cat terkelupas ), tidak mengurangi fungsi produk.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan