SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT5056 3RT5056-6AF36 90kW 110 AC/DC 2NO 2NC 1pc
Rp5.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3RT5056-6AF36 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Packaging Dimension (mm) | 180X190X130 |
| Power Loss (kW) | 90 |
| Control Supply Voltage (V) AC/DC | 110-127 |
| Berat (Kg) | 3.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Contactor 110...127 V AC/DC AC3 kW 400 V AC (50...60 Hz) / DC operation auxiliary contacts 2 NO + 2 NC, 3-pole, size S6 bar connections conventional operating mechan. screw terminal
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan