KENIKA Hybrid Off-Grid Inverter EAF 3000W 1unit

Rp9.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EAF 3000W
Unit 1unit
Output voltage (V) 100 ac/110 ac/115 ac/120 ac ± 2% or 200 ac/220 ac/230 ac/240 ac ± 2% (Settable)(2500 W is only for 110 ac; 3000 W is only for 220 ac)
Max. Charging Current (A) 30
Display LCD & LED
Max. Efficiency (%) ≥ 85 (Resistive Load)
IP Rating IP21
Dimension (WxDxH) (mm) 365.5x442x210
Battery Voltage (V) 48 DC
AC Input Range (Bypass Mode) (V) 0-132/0-264 AC (High-End Limit)
Rated Input Voltage (V) 100 AC/110 AC/115 AC/120 AC or 200 AC/220 AC/230 AC/240 AC ± 25%(2500 W is only for 110 AC; 3000 W is only for 220 AC)
Battery Charging Current (A) 5-65 Settable
Transfer Time (ms) 3-6 (Typical); ≤ 10 (Max.)
Eco Mode (Optional) Load < 3% (Settable), Yes/No Settable
Communication Interface RS232/USB/RS485; SNMP/Wi-Fi/GPRS (Optional)
Noise (dB) < 50
Packaging Dimensions (WxDxH) (mm) 455x520x283
Rated Input Frequency (Hz) 50/60 ± 5%/10%/15% (Settable)
Rated Output Power (W) 3000
Rated Output Frequency (Hz) 50 /60 ± 1%
Operating Temperature (°C) 0-40
Berat (Kg) 40.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sistem ini tidak terkoneksi dengan jaringan listrik yang ada. Karena bersifat mandiri, maka diperlukan baterai untuk menyimpan tenaga listrik yang dihasilkan oleh PV.Sistem Hybrid Off-Grid biasanya dipakai di daerah yang tidak ada jaringan listrik atau energi listriknya kurang. Jika diaplikasikan di rumah yang sudah ada jaringan listrik, maka perlu dilakukan modifikasi untuk jaringan listrik di rumah. Sistem ini juga bisa digunakan untuk lampu penerangan jalan, lampu taman, dan sebagainya.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan