KENIKA Smart Inverter Generator Sinewave SE2000iE 2000W 1unit

Rp8.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SE2000iE
Unit 1unit
Rated Current (A) DC: 8
Rated Voltage (V) AC: 110/120/220/230/240; DC: 12
Engine Type 4-Stroke Gasoline OHV
Rated Frequency (Hz) AC: 60/50
Overall Length (mm) 530
Overall Width (mm) 320
Overall Height (mm) 430
Engine Cooling System Forced Air
Engine Cylinder Arrangement Inclined, Single Cylinder
Engine Displacement (cc) 79
Engine Bore x Stroke (mm) 48.6x43.0
Engine Operation Hour (hour) 3.5 @Rated Load, 8 @1/4 rated load
Engine Fuel Unleaded Gasoline
Engine Fuel Tank Capacity (l) 4.2
Engine Oil Capacity (L) 0.35
Engine Ignition System CDI
Engine Noise Power Level (dB(A)) 50-60
Rated Output (kVA) AC: 1.8
Max. Output (kVA) AC: 2.1
Output USB (V/A) DC: 5-(2/1)
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Smart inverter generator adalah generator gasoline yang memiliki gelombang pure sine wave, tidak berisik, mudah dibawa ke mana-mana, dapat dioperasikan melalui aplikasi di smartphone.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan