KENIKA Power Inverter PSW 500-12 1unit

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PSW 500-12
Unit 1unit
Protection Low Voltage, Over Voltage, Overload, Over Temperature, and Short Circuit Protection
Output voltage (V) AC 220
Packaging Dimensions (mm) 290x190x95
Output Frequency (Hz) 50
Product Dimensions (mm) 260x130x55
Peak Power (W) 1000
Input Voltage (V) DC 12
Continuous Power (W) 500
Operating Temperature Range (°C) -10 to 50
Cooling Mode Intelligent Temperature Controlled Air Cooling
Overheat Protection (°C) 70±5
Shell Material Aluminium
Storage Temperature Range (°C) -30 to 70
Conversion Efficiency ≤90% (Full Load)
Input Terminal Positive in Red/Negative in Black, Separate Terminal
Output Terminal Multi-Functional Socket
Shell Color Gold
LED Indicators Light Show the Working State
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Power Inverter KENIKA PSW 500-12 adalah Inverter DC ke AC yang mempunyai fungsi yaitu mengubah tegangan DC 12V ke tegangan AC 220V. Power Inverter PSW 500-12 ini mempunyai keluaran daya 500W dan gelombang bentuk sinus.
Fitur

1. Desain bentuk yang sederhana dan ringan
2. Kinerja tinggi, kualitas tinggi, efisiensi konversi tinggi
3. Tegangan output stabil
4. Lampu indikasi penunjukkan status/keadaan kerja
5. Kipas pendingin (saklar pengontrol suhu)
6. Proteksi tegangan rendah, tegangan tinggi, beban lebih, arus pendek
7. Proteksi  temperatur/suhu panasPower Inverter KENIKA PSW 500-12 sangat ideal untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC untuk keperluan peralatan elektronik. Baik keperluan di dalam rumah (TV, DVD, Komputer, printer, monitor, kipas angin, dll) dan di luar rumah (camping, berkemah) maupun keperluan mobil (penghisap debu).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan