KENIKA UPS Battery Sealed Lead Acid 12650 65Ah 1unit
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 12650 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (cm) | 35.5x16.7x17.9 |
| Nominal Voltage (V) | 12 |
| Rated Capacity (Ah) | 65 |
| Terminal | T5/T12 |
| Berat (Kg) | 20.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Tegangan battery 12V
Arus pengisian: 65Ah
Tidak memerlukan perawatan
Mudah dalam instalasi
Arus pengisian: 65Ah
Tidak memerlukan perawatan
Mudah dalam instalasi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/KENIKA%20UPS%20Battery%20Sealed%20Lead%20Acid/KENIKA%20UPS%20Battery%20Sealed%20Lead%20Acid%2012650%2065Ah%201unit/o4S034720868-1.jpg)